Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo DHAA-G-Q11-20-B5-16
DHAA adapter kit
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:DHAA-G-Q11-20-B5-16
Rubix:509618
Valmistaja:2152074
EAN:4052568252250

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Adapterbyggsats, DHAA-G-Q11-20-B5-16 - 2152074 - FESTO
Adapter kit DHAA-G-Q11-20-B5-16 Assembly Position=Any, Corrosion resistance classification CRC=2, Mounting type=(* With through-hole and screw, * with centring sleeve), Materials note=Conforms to RoHS, Material information, adapter plate=(* Aluminium, * Anodised)
Adapter kit DHAA-G-Q11-20-B5-16 Installation position=any, Corrosion resistance class KBK=2, Fastening type=(* with through bore and screw, * with centering sleeve), Material note=RoHS compliant, Material information adapter plate=(* aluminium, * anodized)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 95,37 g |
|---|---|
| Tyyppi | adapter kit for gripper |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
158,90 € ET
/ kpl
199,42 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä