Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo HPVS-22-30-A
Separator
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:HPVS-22-30-A
Rubix:509525
Valmistaja:2095362
EAN:4052568251338
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Styckeseparator, HPVS-22-30-A - 2095362 - FESTO
feed separator HPVS-22-30-A Stroke=30 mm, Piston diameter=22 mm, Max. replacement accuracy=0,3 mm, Max. stem backlash Sx=0,05 mm, Max. stem backlash Sz=0,03 mm
Feed separator HPVS-22-30-A 2095362
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tyyppi | separator |
|---|
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
813,93 € ET
/ kpl
1 021,48 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä