Letkun piikkiliitin, jossa on kierre Aventics 1823391095
Distributors and distributor strips
Katso tekniset tiedotViitteet
Aventics:1823391095
Rubix:230781


Tekninen yhteenveto
| materiaali | aluminum (anodized); seal: polyvinyl chloride (hard) |
|---|---|
| Liitäntä 1 | 9.525 |
| Suurin käyttöpaine | 16 bar |
Tuotteen yksityiskohdat : L-SCREW FITTING . - 1823391095
L-Fitting
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| materiaali | aluminum (anodized); seal: polyvinyl chloride (hard) |
|---|---|
| Liitäntä 1 | 9.525 |
| Suurin käyttöpaine | 16 bar |
| Profiili | elbow distributor |
| Liitäntä 2 | g 3/8 |
| Min. lämpötila | -10 °C |
| Enimmäislämpötila | 70 °C |
| Kierteityyppi | bsp |
| Pienin käyttöpaine | 0 bar |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
7,83 € ET
/ kpl
9,83 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä