Kierreporasarja Dormer A191419
Dormer.A191 No.413 (13 PCE) JOBBER DRILL SET PLASTIC CONT
Katso tekniset tiedotViitteet
Dormer:A191419
Rubix:6195683
EAN:7320760030615



Tuotteen yksityiskohdat : Jobber Drill Set, A191419 - 5969777 - DORMER
Set includes drill sizes 1.5 mm - 6.5 mm x 0.5 mm + 3.3
mm, 4.2 mm
1.0-10.0x0.5mm A100 Index Box Drill Set, 19 Pieces
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Elementtien lukumäärä | 19 |
|---|---|
| Alue | 1.0 - 10.0 mm |
| lisäys | 0.5 mm |
| Korin materiaali | hss |
| Din-standardi | din 338 |
| pinnoite | steam tempering |
| Työstömateriaali | steel and cast iron |
| Kärjen kulma | 118 ° |
| Leikkausmateriaali | hss |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
86,15 € ET
/ kpl
108,12 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä