Letkun piikkiliitin, jossa on kierre Festo ESK-1/8-3/8
Double Nipple
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:ESK-1/8-3/8
Rubix:496784
Valmistaja:534155
EAN:4052568048549

Tekninen yhteenveto
| materiaali | brass |
|---|---|
| Liitäntä 1 | external thread bspt (r) |
| Suurin käyttöpaine | 10 bar |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Dubbelnippel, ESK-1/8-3/8 - 534155 - FESTO
Double nipple ESK-1/8-3/8 For angle compensation, made of brass. Pneumatic Connection, port 1=R1/8, Pneumatic Connection, port 2=R3/8, Materials note=Conforms to RoHS, Material information, double nipple=Brass
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 47,45 g |
|---|---|
| materiaali | brass |
| Liitäntä 1 | external thread bspt (r) |
| Suurin käyttöpaine | 10 bar |
| Profiili | double nipple |
| Liitäntä 2 | external thread bspt (r) |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
16,11 € ET
/ kpl
20,22 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä