Viitteet
Bahco:4513-11.00-5P
Rubix:6293372
EAN:7314150392049


Tekninen yhteenveto
| Porauksen halkaisija | 11 mm |
|---|---|
| Kokonaispituus | 142 mm |
| Leikkauksen pituus | 94 mm |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : HSS-G-bor til metall 11.00mm 5pk
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Porauksen halkaisija | 11 mm |
|---|---|
| Kokonaispituus | 142 mm |
| Leikkauksen pituus | 94 mm |
| Varsityyppi | sylinterimäinen |
| Din-standardi | din 338 n |
| Korin materiaali | hss |
| Työstömateriaali | bronze;brass;carbon steel;cast iron;alloy steel;stainless steel |
| Leikkausmateriaali | hss |
| Kärjen kulma | 130 ° |
| Hännän halkaisija | 11 mm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
72,11 € ET
/ pakkaus
90,50 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä