Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo EAMH-60-8-C18.1
EAMH clamping sleeve
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:EAMH-60-8-C18.1
Rubix:509759
Valmistaja:2428517
EAN:4052568109271

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Spännhylsa, EAMH-60-8-C18.1 - 2428517 - FESTO
Clamping sleeve EAMH-60-8-C18.1 Size=60, Assembly Position=Any, Max. speed=6000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative Air humidity=0 - 95 %
Clamping sleeve EAMH-60-8-C18.1 Size=60, Mounting position=any, Max. rotational speed=6000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 32 g |
|---|---|
| Tyyppi | clamping sleeve eamh |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
103,75 € ET
/ kpl
130,21 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä