Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo FLSR-32-R
FLSM Freewheel Unit
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:FLSR-32-R
Rubix:483504
Valmistaja:15687
EAN:4052568112790

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Frihjul, FLSR-32-R - 15687 - FESTO
Freewheel unit FLSR-32-R For semi-rotary drives DSR. Size=32, Direction of rotation=clockwise rotation, Assembly Position=Any, Ambient temperature=-10 - 60 °C, Theoretical torque at 6 bar=9,98 Nm
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 1385 g |
|---|---|
| Tyyppi | freewheel unit |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
984,29 € ET
/ kpl
1 235,28 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä