Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo EAMM-A-P8-38A-70A
EAMM axial kit
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:EAMM-A-P8-38A-70A
Rubix:504499
Valmistaja:564996
EAN:4052568212117

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : A-drivbyggsats, EAMM-A-P8-38A-70A - 564996 - FESTO
Axial kit EAMM-A-P8-38A-70A Size=33/46, Assembly Position=Any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative Air humidity=0 - 95 %, Protection class=IP40
Axial kit EAMM-A-P8-38A-70A suitable for electric drives. Mounting position=any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %, Protection class=IP40, Ambient temperature=-10 - 60 °C
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 252 g |
|---|---|
| Tyyppi | axial kit eamm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
176,85 € ET
/ kpl
221,95 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä