Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo EAPR-S1-S-15-100
EAPR sensor mounting kit
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:EAPR-S1-S-15-100
Rubix:504095
Valmistaja:562614
EAN:4052568099312

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Givarlist, EAPR-S1-S-15-100 - 562614 - FESTO
Sensor rail EAPR-S1-S-15-100 suitable for EGSK electrical slide. Size=15, Assembly Position=Any, Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=-10 - 60 °C, Product weight=16 g
Sensor strip EAPR-S1-S-15-100 suitable for electric carriage EGSK. Size=15, Mounting position=any, Corrosion resistance class KBK=2, Ambient temperature=-10 - 60 °C, Product weight=16 g
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 33,7 g |
|---|---|
| Tyyppi | eapr sensor strip |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
55,63 € ET
/ kpl
69,82 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä