Pikaliitin Festo LJK-1/8-I/I

Elbow Fitting

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:LJK-1/8-I/I
Rubix:485723
Valmistaja:151784
EAN:4052568030827
LJK-1/8-I/I Elbow fitting

Tekninen yhteenveto

materiaaliptfe
Liitäntä 1g 1/8
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : L-förskruvning, LJK-1/8-I/I - 151784 - FESTO


Elbow fitting LJK-1/8-I/I with Air Connection at side for Suction cup, rotatable 360° Assembly Position=Any, Operating pressure=-0,95 - 8 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [-:-:-], Ambient temperature=-10 - 60 °C, Product weight=25 g

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tuotteen mitat (P x L x K)32x40x24 mm
Toimituksen paino27,78 g
materiaaliptfe
Liitäntä 1g 1/8
25,45 € ET
/ kpl
31,94 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä