Viitteet
Festo:QSLV3-G1/4-10
Rubix:491570
Valmistaja:186239
EAN:4052568040437

Tekninen yhteenveto
| materiaali | pbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw) |
|---|---|
| Liitäntä 1 | g 1/4 |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Fördelningskopplingar, QSLV3-G1/4-10 - 186239 - FESTO
Multiple Distributor QSLV3-G1/4-10 3-fold, 360° orientable. Size=Standard, Nominal size=5,2 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Design structure=Push/pull principle
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 97,6 g |
|---|---|
| materiaali | pbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw) |
| Liitäntä 1 | g 1/4 |
| Profiili | standard |
| Liitäntä 2 | 10 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
17,39 € ET
/ kpl
21,82 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä