Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo FB-TA-M12-5POL
FB-TA T adapter
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:FB-TA-M12-5POL
Rubix:490296
Valmistaja:171175
EAN:4052568074517

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : T-adapter, FB-TA-M12-5POL - 171175 - FESTO
T-adapter FB-TA-M12-5POL For fieldbus Connection to valve and valve/sensor terminals. Operating voltage range DC=10 - 30 V, Permissible current load=4 A, Protection class=IP67, Ambient temperature=-25 - 90 °C, Electrical Connection=(* 5-pin, * Plug/socket, * M12x1 / M8x1)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 38,6 g |
|---|---|
| Tyyppi | t adapter fb-ta |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
60,29 € ET
/ kpl
75,66 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä