Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo FBSD-GD-13,5

FBSD plug connector for valve manifolds

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:FBSD-GD-13,5
Rubix:483557
Valmistaja:18496
EAN:4052568022235
FBSD-GD-13,5 Plug socket

Tekninen yhteenveto

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Kontaktdon, hona, FBSD-GD-13,5 - 18496 - FESTO


Plug socket FBSD-GD-13,5 For fieldbus Connection to valve and valve/sensor terminals. Permissible cable diameter=10 - 12 mm, Based on the standard=(* EN 61076-2-101, * EN 61984), Assembly Position=Any, Operating voltage range AC=<= 250 V, Operating voltage range DC=<= 250 V

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino32,8 g
Tyyppifbsd
18,34 € ET
/ kpl
23,02 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä