Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABF-S1-2-R2C2-C-6
VABF functional element
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:VABF-S1-2-R2C2-C-6
Rubix:502335
Valmistaja:555759
EAN:4052568199876
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Regulatorplatta, VABF-S1-2-R2C2-C-6 - 555759 - FESTO
regulator plate VABF-S1-2-R2C2-C-6 Width=54 mm, Based on the standard=ISO 5599-1, Assembly Position=Any, Pneumatic vertical stacking=Pressure regulator for 2, Controller function=(* Output pressure constant, * with secondary exhaust)
Regulator plate VABF-S1-2-R2C2-C-6 Width=54 mm, Based on standard=ISO 5599-1, Mounting position=any, Pneumatic height chaining=pressure regulator for 2, Regulator function=(* constant output pressure, * with secondary venting)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tyyppi | function element for type 44 vtsa, iso 5599-2 |
|---|
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
313,13 € ET
/ kpl
392,98 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä