Suodattaa Festo MS4-LF-1/4-EUV

Filter

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:MS4-LF-1/4-EUV
Rubix:497108
Valmistaja:535658
EAN:4052568169343
MS4-LF-1/4-EUV Filter

Tekninen yhteenveto

Kierteen halkaisija (tuumaa)1/4 ''
Suodatinyksikkö40 µm
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Filter, MS4-LF-1/4-EUV - 535658 - FESTO


Filter MS4-LF-1/4-EUV 40 µm Filter, metal bowl guard, fully automatic Condensate drain, flow direction from left to right. Size=4, Series=MS, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm, Condensate drain=fully automatic

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino432,5 g
Kierteen halkaisija (tuumaa)1/4 ''
Suodatinyksikkö40 µm
Tyyppifilter ms4-lf-1/4-euv
materiaalidie-cast aluminium
Tilavuusvirta1700 l/min
Pienin käyttöpaine2 bar
Suurin käyttöpaine12 bar
Min. lämpötila-10 °C
Enimmäislämpötila60 °C
yhteysg1/4
71,12 € ET
/ kpl
89,26 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä