Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo FK-M16

FK Flexo Coupling

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:FK-M16
Rubix:482044
Valmistaja:2065
EAN:4052568064228
FK-M16 Self-aligning rod coupler

Tekninen yhteenveto

Tyyppiflexo coupling
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Flexokoppling, FK-M16 - 2065 - FESTO


Self-aligning rod coupler FK-M16 Compensates for angular and radial misalignment, for fitting on piston rod side. Size=M16, Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=-40 - 150 °C, Product weight=670 g, Materials note=(* Free of copper and PTFE, * Conforms to RoHS)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tuotteen mitat (P x L x K)98x46x46 mm
Toimituksen paino673,35 g
Tyyppiflexo coupling
61,31 € ET
/ kpl
76,94 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä