Palveluyksikköyhdistelmä Festo FRC-1/4-D-MINI-KE-A
FRC Service Unit Combination
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:FRC-1/4-D-MINI-KE-A
Rubix:491348
Valmistaja:185830
EAN:4052568145880

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Luftberedningsenhet, FRC-1/4-D-MINI-KE-A - 185830 - FESTO
Service unit combination FRC-1/4-D-MINI-KE-A consisting of Filter regulator, lubricator, on/off valve with solenoid coil 24 V DC without socket, and pressure build-up valve with Mounting brackets. With automatic Condensate drain and metal bowl guard. Size=Mini, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 1430 g |
|---|---|
| Kierteen halkaisija (tuumaa) | 1/4 '' |
| materiaali | zinc die-cast |
| Tilavuusvirta | 650 l/min |
| Suunnittelukoko | 0 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
816,08 € ET
/ kpl
1 024,18 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä