Viitteet
Metabo:SSW 18 LTX 400 BL
Rubix:336592
Valmistaja:602205890
EAN:4007430244284






Tuotteen yksityiskohdat : MTB SSW18LTXBL 400 MUTTERDRAGARE SOLO
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Jännite | 18 V |
|---|---|
| Suurin vääntömomentti | 400 N.m |
| Paino | 1.8 kg |
| Langaton | kyllä |
| Neliöaseman sovitin | 1/2 '' |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
318,80 € ET
/ kpl
400,09 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä