Viitteet
Metabo:W 9-125 Quick
Rubix:336597
Valmistaja:600374000
EAN:4007430240989






Tekninen yhteenveto
| Jännite | 220-240 V |
|---|---|
| Levyn halkaisija | 125 mm |
| Pyörimisnopeus | 10500 rpm |
Tuotteen yksityiskohdat : MTB W9-125QUICKVINKELSLIP
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Jännite | 220-240 V |
|---|---|
| Levyn halkaisija | 125 mm |
| Pyörimisnopeus | 10500 rpm |
| Paino | 2.1 kg |
| Langaton | ei |
| Malli | 600374000 |
| Kuormitusnopeus | 10500 rpm |
| Moottorin nimellisteho | 900 W |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
187,77 € ET
/ kpl
235,65 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä