Viitteet
Dewalt:DWE4217-QS
Rubix:6186669
EAN:5035048464557

Tekninen yhteenveto
| Levyn halkaisija | 125 mm |
|---|---|
| Pyörimisnopeus | 11000 rpm |
| Paino | 2.2 kg |
Tuotteen yksityiskohdat : VINKELSLIP, 1200 W, 125 MM, NOLLSPÄNNINGSBRYTARE - DWE4217-QS - DEWALT
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Levyn halkaisija | 125 mm |
|---|---|
| Pyörimisnopeus | 11000 rpm |
| Paino | 2.2 kg |
| Langaton | kyllä |
| Tyyppi | angle grinder |
| Kuormitusnopeus | 11000 rpm |
| Moottorin nimellisteho | 1200 W |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
197,17 € ET
/ kpl
247,45 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä