Lävistyskone Perforointikone Metabo 600878500
Lävistyskone Perforointikone Metabo
Katso tekniset tiedotViitteet
Metabo:600878500
Rubix:6259275
EAN:4007430306609

Tekninen yhteenveto
| Jännite | 230 v V |
|---|---|
| Paino | 3.1 kg |
| Betonin porauskapasiteetti | 28 mm |
Tuotteen yksityiskohdat : KOMBIHAMMER KHE 2860 Q 2XCHUCK - 600878500
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Jännite | 230 v V |
|---|---|
| Paino | 3.1 kg |
| Betonin porauskapasiteetti | 28 mm |
| Langaton | ei |
| Kuormitusnopeus | 1150 rpm |
| Moottorin nimellisteho | 880 W |
| Vaikutustaajuus | 4400 cp/min |
| Metallin porauskapasiteetti | 13 mm |
| Työkalunpidike | sds-plus |
| Malli | khe 2860 quick |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
332,52 € ET
/ kpl
417,31 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä














