Viitteet
Bosch:GWX 18V-7
Rubix:6461021
Valmistaja:06019H9101
EAN:4059952568973


Tekninen yhteenveto
| Jännite | 18 v li-ion V |
|---|---|
| Levyn halkaisija | 125 mm |
| Pyörimisnopeus | 11000 rpm |
Tuotteen yksityiskohdat : Angle Grinder GWX 18V-7 125mm SOLO - 06019H9101 - Bosch
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Jännite | 18 v li-ion V |
|---|---|
| Levyn halkaisija | 125 mm |
| Pyörimisnopeus | 11000 rpm |
| Paino | 2.3 kg |
| Langaton | kyllä |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
286,23 € ET
/ kpl
359,22 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä