Viitteet
Milwaukee:AG 13-125 XSPD
Rubix:6447128
Valmistaja:4933451577
EAN:4002395140787


Tekninen yhteenveto
| Jännite | 220-240 V |
|---|---|
| Levyn halkaisija | 125 mm |
| Pyörimisnopeus | 12000 rpm |
Tuotteen yksityiskohdat : Angle Grinder, AG 13-125 XSPD - 4933451577 - Milwaukee
Powerful 125mm angle grinder with paddle switch. 1250 W PROTECTOR-MOTOR with epoxy resin coated field and Heavy Duty winding protection for increased life time of tool. 11.500 rpm. Most compact design with only 160 mm body size for comfortable handling. Integrated and innovative FIXTEC tool-free disc change system. Burst resistant and tool-free quick release safety guard for fast adjustment. FIXTEC tool-free disc change system. Deadman switch. Max. cutting depth 33 mm. Weight 2,3 kg. Supplied with 4 m cable, quick release guard, side handle, flange, flange nut and spanner.
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Jännite | 220-240 V |
|---|---|
| Levyn halkaisija | 125 mm |
| Pyörimisnopeus | 12000 rpm |
| Paino | 2.4 kg |
| Langaton | kyllä |
| Malli | ag 13-125 xspd |
| Kuormitusnopeus | 12000 rpm |
| Moottorin nimellisteho | 1250 W |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
238,47 € ET
/ kpl
299,28 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä