Koneellinen kierteenleikkuri Dormer E000M20

Machine thread-cutters HSS-E

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E000M20
Rubix:6199364
EAN:7320760567692
Machine tap M20x2.50mm ISO529

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenm20 x 2,50
Kierteen halkaisija20 mm
Tyyppiläpäisevät reiät metrijärjestelmässä
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : M Machine Tap Spiral Point, E000M20 - 5973776 - DORMER


HSS-E Machine thread-cutters for metric thread TiN coated ISO 529 shape B cut 2.5xD continual holes for steel <1200 N/mm². Copper and brass. Aluminium and aluminium-magnesium alloys.

Applikaatiot

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Stainless steel machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced Aluminium-alloys Magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenm20 x 2,50
Kierteen halkaisija20 mm
Tyyppiläpäisevät reiät metrijärjestelmässä
Jäähdytyssuihkeellaei
Kiertosuuntaoikea
Porauksen halkaisija17.5 mm
Hännän halkaisija11.2 mm
Neliöaseman sovitin14 mm
Kierteen syvyys29 mm
pinnoiteblank
Kokonaispituus112 mm
Korin materiaalihss-e
Lankojen määrä tuumalla10.16
104,18 € ET
/ kpl
130,75 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä