Paineensäädin Festo GRLA-1/4-QS-8-D
GRLA One-way flow control valve
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:GRLA-1/4-QS-8-D
Rubix:493385
Valmistaja:193147
EAN:4052568015077

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Strypbackventil, GRLA-1/4-QS-8-D - 193147 - FESTO
One-way flow control valve GRLA-1/4-QS-8-D Valve function=One-way flow control function for exhaust Air, Pneumatic Connection, port 1=QS-8, Pneumatic Connection, port 2=G1/4, Adjusting element=Slotted head screw, Mounting type=Threaded
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 40x38x19 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 37,97 g |
| Pienin käyttöpaine | 0.2 bar |
| Suurin käyttöpaine | 10 bar |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
13,61 € ET
/ kpl
17,08 € ATI
- Saatavilla