Lineaarinen toimilaite Festo DFM-100-25-P-A-KF

Guided Actuator

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:DFM-100-25-P-A-KF
Rubix:490268
Valmistaja:170967
EAN:4052568140472
DFM-100-25-P-A-KF Guide cylinder

Tekninen yhteenveto

Tyyppiguided actuator
Sylinterin halkaisija100 mm
Sylinterin isku25 mm
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Gejdercylinder, DFM-100-25-P-A-KF - 170967 - FESTO


Guide cylinder DFM-100-25-P-A-KF With integrated guide. Centre of gravity Distance from working load to yoke plate=125 mm, Stroke=25 mm, Piston diameter=100 mm, Operating mode of drive unit=Yoke, Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino10414 g
Tyyppiguided actuator
Sylinterin halkaisija100 mm
Sylinterin isku25 mm
Min. lämpötila-5 °C
Enimmäislämpötila60 °C
Suunnittelukoko100
630,53 € ET
/ kpl
791,32 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä