Muu pneumaattinen venttiili Festo VL-5/3G-3/8-B-EX

VL Tiger 2000 directional control valve

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:VL-5/3G-3/8-B-EX
Rubix:497273
Valmistaja:536048
EAN:4052568170776
VL-5/3G-3/8-B-EX Pneumatic valve

Tekninen yhteenveto

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Pneumatikventil, VL-5/3G-3/8-B-EX - 536048 - FESTO


Pneumatic valve VL-5/3G-3/8-B-EX 5/3-way function, centre Position closed Valve function=5/3 closed, Type of actuation=pneumatic, Standard nominal flow rate=2000 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar, Design structure=Piston slide

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino689,6 g
Tyyppitiger 2000
Kytkimen tyyppig3/8
422,63 € ET
/ kpl
530,40 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä