Muu pneumaattinen venttiili Festo HEL-D-MIDI

HEL Pressure build-up valve

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:HEL-D-MIDI
Rubix:490123
Valmistaja:170691
EAN:4052568013097
HEL-D-MIDI On-off valve

Tekninen yhteenveto

Tyyppihel soft start valve
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Avstängingsventil, HEL-D-MIDI - 170691 - FESTO


On-off valve HEL-D-MIDI For Service units, without Threaded Connection plates with FRB Threaded pin. Gradual pressure build-up. The valve function is equivalent to a 2/2-way directional control valve. Exhaust-Air function=throttleable, Type of actuation=pneumatic, Sealing principle=soft, Assembly Position=Any, Manual override=None

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tuotteen mitat (P x L x K)130x60x65 mm
Toimituksen paino329,6 g
Tyyppihel soft start valve
195,02 € ET
/ kpl
244,75 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä