Muu pneumaattinen venttiili Festo J-5/2-D-3-C-EX
J Valve Tiger 2000
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:J-5/2-D-3-C-EX
Rubix:497240
Valmistaja:536015
EAN:4052568170448

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Pneumatikventil, J-5/2-D-3-C-EX - 536015 - FESTO
Pneumatic valve J-5/2-D-3-C-EX 5/2-way valve, bistable, pneumatically operated Valve function=5/2 bistable, Type of actuation=pneumatic, Width=65 mm, Standard nominal flow rate=4500 l/min, Operating pressure=-0,9 - 16 bar
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 844,4 g |
|---|---|
| Tyyppi | valve tiger 2000 |
| Kytkimen tyyppi | size 3 according to iso 5599-1 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
206,76 € ET
/ kpl
259,48 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä