Muu pneumaattinen venttiili Festo VL-5/3B-D-3-C

VL Standard valve ISO 5599-1

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:VL-5/3B-D-3-C
Rubix:485744
Valmistaja:151869
EAN:4052568010812
VL-5/3B-D-3-C Pneumatic valve

Tekninen yhteenveto

Tyyppistandard valve iso 5599-1
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Pneumatikventil, VL-5/3B-D-3-C - 151869 - FESTO


Pneumatic valve VL-5/3B-D-3-C 5/3-way function, centre Position pressurised Valve function=5/3 pressurised, Type of actuation=pneumatic, Width=65 mm, Standard nominal flow rate=4100 l/min, Operating pressure=-0,9 - 16 bar

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino900 g
Tyyppistandard valve iso 5599-1
Kytkimen tyyppiconnecting plate size 3 according to iso 5599-1
252,94 € ET
/ kpl
317,44 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä