säärystimet Festo DADB-S1-20-S51-100

Kit

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:DADB-S1-20-S51-100
Rubix:501906
Valmistaja:553409
EAN:4052568095864
DADB-S1-20-S51-100 Bellows kit

Tekninen yhteenveto

Halkaisija20 mm
materiaalipa reinforced, nbr, high-alloy stainless steel
Pienin pituus51 mm
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Bälgbyggsats, DADB-S1-20-S51-100 - 553409 - FESTO


Bellows kit DADB-S1-20-S51-100 For standard cylinders to ISO 6432 Outside diameter=29 mm, Size=20, Stroke range=51 - 100 mm, Piston rod extension=34 mm, Design=Round
Bellows set DADB-S1-20-S51-100 553409

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino107,5 g
Halkaisija20 mm
materiaalipa reinforced, nbr, high-alloy stainless steel
Pienin pituus51 mm
Enimmäispituus100 mm
122,83 € ET
/ kpl
154,15 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä