Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo EAMM-U-60-D40-55A-91-S1

Kit

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:EAMM-U-60-D40-55A-91-S1
Rubix:506719
Valmistaja:1210458
EAN:4052568228699
EAMM-U-60-D40-55A-91-S1 Parallel kit

Tekninen yhteenveto

Tyyppiparallel kit eamm
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : U-drivbyggsats, EAMM-U-60-D40-55A-91-S1 - 1210458 - FESTO


Parallel kit EAMM-U-60-D40-55A-91-S1 Size=60, Assembly Position=Any, Max. speed=6000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative Air humidity=0 - 95 %
Parallel set EAMM-U-60-D40-55A-91-S1 1210458

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino1208 g
Tyyppiparallel kit eamm
852,88 € ET
/ kpl
1 070,36 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä