Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo NEBM-S1G15-E-2.5-Q7-LE6

Motor cable

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:NEBM-S1G15-E-2.5-Q7-LE6
Rubix:6282749
Valmistaja:1450835
EAN:4052568232863
brand logo

Tekninen yhteenveto

Tyyppiconnecting cable for motors

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : NEBM-S1G15-E-2.5-Q7-LE6


motor cable NEBM-S1G15-E-2.5-Q7-LE6 Suitable for Servo motor EMMS-ST-... Cable attribute=Suitable for chain link trunking, Operating voltage range DC=0 - 72 V, Protection class=IP65, Note on degree of protection=in assembled condition, Ambient temperature with flexible cable installation=-5 - 80 °C
Motor cable NEBM-S1G15-E-2.5-Q7-LE6 1450835

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tyyppiconnecting cable for motors
93,70 € ET
/ kpl
117,59 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä