Palveluyksikköyhdistelmä Festo LFR-3/4-D-O-DI-MAXI

LFR Filter Control Valve

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:LFR-3/4-D-O-DI-MAXI
Rubix:493110
Valmistaja:192375
EAN:4052568151119
LFR-3/4-D-O-DI-MAXI Filter regulator

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Filterregulator, LFR-3/4-D-O-DI-MAXI - 192375 - FESTO


Filter regulator LFR-3/4-D-O-DI-MAXI Output pressure max. 12 bar, with metal bowl guard, without pressure gauge. With manual Condensate drain. With directly-controlled pressure regulator. Size=Maxi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino1772,8 g
materiaalizinc die-cast
Tilavuusvirta6800 l/min
Suodatinyksikkö40 µm
Liitäntä 13/4
434,18 € ET
/ kpl
544,90 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä