Paineensäädin Festo LRS-3/8-D-7-O-I-MINI
LRS pressure regulating valve
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:LRS-3/8-D-7-O-I-MINI
Rubix:493659
Valmistaja:194625
EAN:4052568153632

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Tryckregulator, LRS-3/8-D-7-O-I-MINI - 194625 - FESTO
Pressure regulator LRS-3/8-D-7-O-I-MINI With increased return flow, with lockable regulator head, working pressure up to 7 bar. Size=Mini, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with integrated lock, Assembly Position=Any, Design structure=directly-controlled diaphragm regulator
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 522,5 g |
|---|---|
| Pienin käyttöpaine | 0.5 bar |
| Suurin käyttöpaine | 12 bar |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
358,61 € ET
/ kpl
450,06 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä