Koneellinen kierteenleikkuri Dormer EX01M22

M Machine Tap Spiral Flute 45°

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:EX01M22
Rubix:6188291
EAN:7320760137116
brand logo

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenm22x2,5
Kierteen halkaisija22 mm
Tyyppimetriset umpireiät
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : M Machine Tap Spiral Flute 45°, EX01M22 - 5973594 - DORMER


HSS-E Machine tap for metric thread steam-tempered DIN 371 form C 45° spiralised 2.5xD blind holes for steel <1200 N/mm². Stainless steel and cast iron.

Applikaatiot

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Stainless machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• SS - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenm22x2,5
Kierteen halkaisija22 mm
Tyyppimetriset umpireiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Kiertosuuntaoikea
Porauksen halkaisija22 mm
Hännän halkaisija14.5 mm
Neliöaseman sovitin18 mm
Kierteen syvyys25 mm
Kallionkulma45 °
pinnoitesteam tempered
Kokonaispituus140 mm
Korin materiaalihss-e
161,51 € ET
/ kpl
202,70 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä