Koneellinen kierteenleikkuri Dormer E7203/8NO3

Machine taps E720

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E7203/8NO3
Rubix:6197791
EAN:7320760161548
Tap 1 inchx11.5 ANSIB94.9

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminennpsf 3/8'-18 (dryseal national pipe straight fuel)
Kierteen halkaisija9.53 mm
Tyyppiamerikkalaiset umpireiät
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : NPSF Machine Tap Straight Flute, E7203/8NO3 - 5977588 - DORMER


HSS machine tap for NPSF threads TiN coated ~ANSI B94.9 form C straight flutes 1.5xD blind holes for steel <850 N/mm² and cast iron.

Applikaatiot

• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Lamellar cast iron (<150 HB >500 N/mm²)
• Lamellar cast iron (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminennpsf 3/8'-18 (dryseal national pipe straight fuel)
Kierteen halkaisija9.53 mm
Tyyppiamerikkalaiset umpireiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Kiertosuuntaoikea
Porauksen halkaisija14.75 mm
Neliöaseman sovitin17.8 mm
Kierteen syvyys14.29 mm
pinnoitetin
Kokonaispituus80 mm
Korin materiaalihss
Lankojen määrä tuumalla18
Varsityyppistraight chip flute (straight chip flute)
134,86 € ET
/ kpl
169,25 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä