Vakiomalliset käsikäyttöiset langanleikkurit Dormer E5241/2NO3

Machine tap straight flutes UNF E524

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E5241/2NO3
Rubix:6198207
Valmistaja:5976294
EAN:7320760097908
Tap 1/4 inch x 28 ISO 529

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenei metrijärjestelmän mukainen
Korin materiaalihss
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : HSS Straight Flute Hand Tap, UNF, ISO Standard, E5241/2NO3 - 5976294 - DORMER


A versatile tool, suitable for hand and machine tapping, with a straight flute for through and blind holes.
TARAUD MACHINE N3 1/2 UNF E524 ISO 529 HSS DROIT

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenei metrijärjestelmän mukainen
Korin materiaalihss
Porauksen halkaisija9 mm
Neliöaseman sovitin9 mm
pinnoiteblank
Lankojen määrä tuumalla20
Kierteen halkaisija (tuumaa)1/2 ''
Kokonaispituus89 mm
Kierteen syvyys22 mm
panos9
Toleranssi2b
34,73 € ET
/ kpl
43,59 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä