Vakiomalliset käsikäyttöiset langanleikkurit Dormer E5242-64NO1
Machine tap straight flutes UNF E524
Katso tekniset tiedotViitteet
Dormer:E5242-64NO1
Rubix:6198189
Valmistaja:5976378
EAN:7320760153727




Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | ei metrijärjestelmän mukainen |
|---|---|
| Korin materiaali | hss |
Tuotteen yksityiskohdat : HSS Straight Flute Hand Tap, UNF, ISO Standard, E5242-64NO1 - 5976378 - DORMER
A versatile tool, suitable for hand and machine tapping, with a straight flute for through and blind holes.
NO1 rougher
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | ei metrijärjestelmän mukainen |
|---|---|
| Korin materiaali | hss |
| Porauksen halkaisija | 2.8 mm |
| Neliöaseman sovitin | 2.8 mm |
| pinnoite | bright |
| Lankojen määrä tuumalla | 64 |
| Kierteen halkaisija (tuumaa) | 2 '' |
| Kokonaispituus | 44.5 mm |
| Kierteen syvyys | 9.5 mm |
| panos | straight flute |
| Toleranssi | 2b |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
53,03 € ET
/ kpl
66,55 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä