Koneellinen kierteenleikkuri Dormer E002M16

Machine thread-cutters E002

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E002M16
Rubix:6199352
EAN:7320760567951
Machine tap M16x2.00 mm ISO529

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenm16 x 2,00
Kierteen halkaisija16 mm
Tyyppimetriset umpireiät
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : M Machine Tap Spiral Flute 45°, E002M16 - 5974349 - DORMER


HSS-E Machine thread-cutter for metric thread TiN coated ISO 529 shape C 45° spiralised 2.5xD blind holes for steel <1200 N/mm². Copper and brass. Aluminium and aluminium-magnesium alloys.

Applikaatiot

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• aluminium magnesium non-alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced Aluminium-alloys Magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenm16 x 2,00
Kierteen halkaisija16 mm
Tyyppimetriset umpireiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Kiertosuuntaoikea
Porauksen halkaisija14 mm
Neliöaseman sovitin12.5 mm
Kierteen syvyys40 mm
Kallionkulma45 °
pinnoitebronze
Kokonaispituus102 mm
Korin materiaalihss-e
74,86 € ET
/ kpl
93,95 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä