Viitteet
Dormer:E0433/4
Rubix:6199240
EAN:7320760569955




Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | g 3/4 |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 26.44 mm |
| Tyyppi | brittiläiset umpireiät |
Tuotteen yksityiskohdat : G(BSP) Machine Tap Spiral Flute 45°, E0433/4 - 5973970 - DORMER
HSS-E Machine tap for gas thread MTT-X steam-tempered ISO 529 form C 48° spiralised 2.5xD blind holes for steel <1200 N/mm².
Applikaatiot
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | g 3/4 |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 26.44 mm |
| Tyyppi | brittiläiset umpireiät |
| Jäähdytyssuihkeella | ei |
| Kiertosuunta | oikea |
| Porauksen halkaisija | 24.5 mm |
| Neliöaseman sovitin | 20 mm |
| Kallionkulma | 45 ° |
| pinnoite | steam tempered |
| Kokonaispituus | 140 mm |
| Korin materiaali | hss-e |
| Lankojen määrä tuumalla | 14 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
235,00 € ET
/ kpl
294,92 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä