Koneellinen kierteenleikkuri Dormer E03110-32

Machine thread-cutters E031

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E03110-32
Rubix:6199269
EAN:7320760569658
Machine tap No.10x32 ISO529

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminen10-32 unf
Kierteen halkaisija4.826 mm
Tyyppiamerikkalaiset läpireiät
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : UNF Machine Tap Spiral Point, E03110-32 - 5973806 - DORMER


HSS-E Machine thread-cutter for UNF thread MTT-X steam-tempered ISO 529 shape B cut 2.5xD continual holes for steel <1200 N/mm².

Applikaatiot

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminen10-32 unf
Kierteen halkaisija4.826 mm
Tyyppiamerikkalaiset läpireiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Porauksen halkaisija4.04 mm
Hännän halkaisija4 mm
Neliöaseman sovitin5 mm
pinnoitesteam tempered
Kokonaispituus58 mm
Korin materiaalihss-e
Lankojen määrä tuumalla32
41,91 € ET
/ kpl
52,60 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä