Koneellinen kierteenleikkuri Dormer E200M2

Machine taps E200

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E200M2
Rubix:6198929
EAN:7320760085097
Tap M2x0.40mm DIN 371

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenm2
Kierteen halkaisija2 mm
Tyyppimetriset umpinaiset ja läpäisevät reiät
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : M Machine Tap Straight Flute, E200M2 - 5975882 - DORMER


HSS-E Machine tap for metric thread uncoated DIN 371 form A/C straight grooves 1.5xD blind and continual holes for general use in steel <1200 N/mm². Cast iron Copper and brass. Aluminium alloys and Duraplasts.

Applikaatiot

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Cast iron lamellar (> 150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplastics

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenm2
Kierteen halkaisija2 mm
Tyyppimetriset umpinaiset ja läpäisevät reiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Porauksen halkaisija1.6 mm
Neliöaseman sovitin2.8 mm
pinnoitebright
Kokonaispituus45 mm
Korin materiaalihss-e
26,00 € ET
/ kpl
32,63 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä