GUN teroituskone kierteenkatkaisimet sisäisellä suihkutusjäähdytyksellä metrisille ja brittiläisille vakio- ja läpivientirei'ille Dormer E207M4
Machine taps E207
Katso tekniset tiedotViitteet
Dormer:E207M4
Rubix:6198918
EAN:7320760085400



Tuotteen yksityiskohdat : M Machine Tap Spiral Flute 15°, E207M4 - 5975729 - DORMER
HSS-E Machine tap for metric thread uncoated DIN 371 form C 15° spiralised 1.5xD blind holes for steel <850 N/mm².
Tap MACHINE M 4 X0, 70 E207 HELICOIDAL 15DEG 6H HSCO
Applikaatiot
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Kierteen halkaisija | 4 mm |
|---|---|
| Lanka | 0.7 mm |
| Korin materiaali | hss-e |
| pinnoite | blank |
| Porauksen halkaisija | 3.3 mm |
| Neliöaseman sovitin | 4.5 mm |
| Kallionkulma | 15 ° |
| panos | 4.5 |
| Kokonaispituus | 63 mm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
23,58 € ET
/ kpl
29,59 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä