Viitteet
Dormer:E22912-28
Rubix:6198893
EAN:7320760086308




Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | unf 12-28 |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 5.49 mm |
| Tyyppi | amerikkalaiset umpinaiset ja läpireiät |
Tuotteen yksityiskohdat : UNF Machine Tap Straight Flute, E22912-28 - 5976136 - DORMER
HSS-E machine tap for UNF thread uncoated DIN 371 form C straight flutes 1.5xD blind and through holes for general use in steel <1200 N/mm². Cast iron. Copper and brass. Aluminium alloys and duroplastics.
MACHINE TAP NO12 UNF E229 STRAIGHT 2B HSCO
Applikaatiot
• Free-cutting steel / mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Structural steel / case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Cast iron lamellar (<150 HB >500 N/mm²)
• Cast iron lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Beta-brass / bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alpha-brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium alloy silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloy silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Duroplastics
• Structural steel / case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Cast iron lamellar (<150 HB >500 N/mm²)
• Cast iron lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Beta-brass / bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alpha-brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium alloy silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloy silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Duroplastics
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | unf 12-28 |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 5.49 mm |
| Tyyppi | amerikkalaiset umpinaiset ja läpireiät |
| Jäähdytyssuihkeella | ei |
| Kiertosuunta | oikea |
| Porauksen halkaisija | 4.7 mm |
| Hännän halkaisija | 4.9 mm |
| Neliöaseman sovitin | 6 mm |
| Kierteen syvyys | 15 mm |
| pinnoite | bright |
| Kokonaispituus | 80 mm |
| Korin materiaali | hss-co / pm |
| Lankojen määrä tuumalla | 28 |
| Toleranssi | 2b |
| Varsityyppi | cylindrical shank with square drive |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
32,06 € ET
/ kpl
40,24 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä