Viitteet
Dormer:E501M8NO1
Rubix:6198511
EAN:7320760159866




Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | m8 |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 8 mm |
| Tyyppi | metriset umpinaiset ja läpäisevät reiät |
Tuotteen yksityiskohdat : HSS Straight Flute Hand Taps, Metric, ISO Standard, Left-Handed, E501M8NO1 - 5976771
HSS machine tap for left-hand metric threads uncoated ISO 529 form C straight flutes 1.5xD blind and through holes for general use in steel <1200 N/mm². Cast iron. Copper and brass. Aluminium alloys. Duroplasts and fiber-reinforced plastics.
Applikaatiot
• Free-cutting steel / mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Structural steel / case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Cast iron lamellar (<150 HB >500 N/mm²)
• Cast iron lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Beta-brass, bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alpha-brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-strong bronze (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminium alloyed with silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed with silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed with silicon >10% whisker-reinforced aluminium alloys magnesium alloys (<120 HB <400 N/mm²)
• Duroplasts
• Reinforced plastic materials
• Structural steel / case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Cast iron lamellar (<150 HB >500 N/mm²)
• Cast iron lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Beta-brass, bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alpha-brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-strong bronze (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminium alloyed with silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed with silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed with silicon >10% whisker-reinforced aluminium alloys magnesium alloys (<120 HB <400 N/mm²)
• Duroplasts
• Reinforced plastic materials
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | m8 |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 8 mm |
| Tyyppi | metriset umpinaiset ja läpäisevät reiät |
| Jäähdytyssuihkeella | ei |
| Porauksen halkaisija | 6.8 mm |
| Neliöaseman sovitin | 8 mm |
| pinnoite | bright |
| Kokonaispituus | 72 mm |
| Korin materiaali | hss |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
39,65 € ET
/ kpl
49,76 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä