Koneellinen kierteenleikkuri Dormer E294M10

Rolling thread-cutters E294

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E294M10
Rubix:6187093
EAN:7320760663844
Machine tap M10x1.50mm DIN2174

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenm10
Kierteen halkaisija10 mm
Tyyppimetriset umpinaiset ja läpäisevät reiät
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : M Machine Forming Tap, Oil Grooves, E294M10 - 6305752 - DORMER


HSS-E Rolling thread-cutter with lubrication grooves for metric threaded TiN coated DIN 2174 shape C 3.5xD blind and continuous holes for steel<850 N/mm². Stainless steel and austenitic stainless steel. Titanium and nickel. Aluminium en aluminium- magnesium alloys Si <10%.
TARAUD A REFOULER M 10X1.50 E294 HSCO METR TIN DIN 2174 C LUB

Applikaatiot

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Titanium non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• nickel non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• aluminium magnesium non-alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenm10
Kierteen halkaisija10 mm
Tyyppimetriset umpinaiset ja läpäisevät reiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Porauksen halkaisija9.3 mm
Neliöaseman sovitin10 mm
pinnoitetin
Kokonaispituus100 mm
Korin materiaalihss-e
83,99 € ET
/ kpl
105,41 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä