Koneellinen kierteenleikkuri Dormer E7093/8

Machine taps E709

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E7093/8
Rubix:6197831
EAN:7320760099827
Tap 1 inchx11.5 ANSI B94.9

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminen3/8 npsf
Kierteen halkaisija17.15 mm
Tyyppiamerikkalaiset umpireiät
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : HSS Straight Flute Machine Tap, NPSF, ANSI Standard, E7093/8 - 5977600 - DORMER


HSS machine tap for NPSF thread uncoated ~ANSI B94.9 form C straight flutes 1.5xD blind holes for steel <850 N/mm².

Applikaatiot

• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminen3/8 npsf
Kierteen halkaisija17.15 mm
Tyyppiamerikkalaiset umpireiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Kiertosuuntaoikea
Porauksen halkaisija14.75 mm
Hännän halkaisija13.5 mm
Neliöaseman sovitin17.8 mm
Kierteen syvyys27 mm
pinnoitebright
Kokonaispituus80 mm
Korin materiaalihss
Lankojen määrä tuumalla18
96,10 € ET
/ kpl
120,61 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä