Koneellinen kierteenleikkuri Dormer E290M16X1.5

Machine taps E290

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E290M16X1.5
Rubix:6198687
EAN:7320760167434
Tap M16x1.50mm DIN 374

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenm16
Kierteen halkaisija16 mm
Tyyppimetriset umpinaiset ja läpäisevät reiät
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : MF Machine Tap Straight Flute, E290M16X1.5 - 5975941 - DORMER


HSS-E machine tap for left-hand metric fine threads uncoated DIN 374 form C straight flutes 1.5xD blind and through holes for general use in steel <1200 N/mm². Cast iron. Copper and brass. Aluminium alloys and duroplasts.
MACHINE TAP M 16X1,50 E290 HSCO LEFT FINE PITCH DIN 374

Applikaatiot

• Automatic machine steel / mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Structural steel / case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel, hardened and tempered (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Lamellar cast iron (<150 HB >500 N/mm²)
• Lamellar cast iron (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Beta brass / bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alpha brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium alloy silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloy silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Duroplasts

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenm16
Kierteen halkaisija16 mm
Tyyppimetriset umpinaiset ja läpäisevät reiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Porauksen halkaisija14.5 mm
Neliöaseman sovitin12 mm
pinnoitebright
Kokonaispituus100 mm
Korin materiaalihss-e
94,49 € ET
/ kpl
118,58 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä